Pogłębiacze
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
Wiercenie
Pogłębiacze
U6330.280.001
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
Fabory Pogłębiacz C DIN 335 C HSS HSS 28,0MM
Dodaj do katalogu
Numer artykułu
U6330.280.001
Średnica wału (mm)
12
Długość (mm)
71
Materiał do cięcia
HSS
Kąt pogłębienia (°)
90
Średnica pogłębiacza (mm)
28 - 28
Marka
Fabory
Coating
HSS
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Średnica wału (mm)
12
Długość (mm)
71
Materiał do cięcia
HSS
Kąt pogłębienia (°)
90
Średnica pogłębiacza (mm)
28 - 28
Marka
Fabory
Coating
HSS
Waga na sztukę (g)
102
Type
Countersink
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
DIN
335-C
Numery artykułów
Numer artykułu
U6330.280.001
EAN
8715494638326
UBB
500500211742
UNSPSC
20102007