Synspec B.V.
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
Wiercenie
Pogłębiacze
U6330.100.001
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
Fabory Pogłębiacz C DIN 335 C HSS HSS 10,0MM
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
U6330.100.001
Średnica wału (mm)
10
Długość
54
Materiał do cięcia
HSS
Kąt pogłębienia (°)
90
Średnica pogłębiacza (mm)
20.5 - 20.5
Coating
HSS
Type
C
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Średnica wału (mm)
10
Długość
54
Materiał do cięcia
HSS
Kąt pogłębienia (°)
90
Średnica pogłębiacza (mm)
20.5 - 20.5
Coating
HSS
Type
C
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
DIN
335-C
Numery artykułów
Numer artykułu
U6330.100.001
EAN
8715494638203
UBB
500500210751
UNSPSC
20102007