text.skipToContent text.skipToNavigation

WYPRZEDAŻ wybranych nitonakrętek. Chcesz otrzymać darmową próbkę? Zadzwoń pod 61 665 90 01 lub napisz na: dok.poznan@fabory.com

Fabory Pogłębiacz C DIN 335 C HSS Co 5 TiAlN 8,0MM

Numer artykułu U6333.080.001
Średnica wału (mm) 8
Długość 54
Materiał do cięcia HSS-E
Kąt pogłębienia (°) 90
Średnica pogłębiacza (mm) 12.4 - 12.4
Coating TiAlN
Type C

Specyfikacje

Średnica wału (mm) 8
Długość 54
Materiał do cięcia HSS-E
Kąt pogłębienia (°) 90
Średnica pogłębiacza (mm) 12.4 - 12.4
Coating TiAlN
Type C

Normy

DIN 335-C

Numery artykułów

Numer artykułu U6333.080.001
EAN 8715494638364
UBB 500500212815
UNSPSC 20102007
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.