text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Pogłębiacz C DIN 335 C HSS Co 5 TiAlN 25,0MM

Numer artykułu U6333.250.001
Średnica wału (mm) 10
Długość (mm) 66
Materiał do cięcia HSS-E
Kąt pogłębienia (°) 90
Średnica pogłębiacza (mm) 25 - 25
Marka Fabory
Coating TiAlN

Specyfikacje

Średnica wału (mm) 10
Długość (mm) 66
Materiał do cięcia HSS-E
Kąt pogłębienia (°) 90
Średnica pogłębiacza (mm) 25 - 25
Marka Fabory
Coating TiAlN
Waga na sztukę (g) 70
Type Countersink

Normy

DIN 335-C

Numery artykułów

Numer artykułu U6333.250.001
EAN 8715494638456
UBB 500500213565
UNSPSC 20102007
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.