Synspec B.V.
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
Wiercenie
Pogłębiacze
U6333.124.001
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
Fabory Pogłębiacz C DIN 335 C HSS Co 5 TiAlN 12,4MM
Dodaj do katalogu
Previous
Next
Numer artykułu
U6333.124.001
Średnica wału (mm)
8
Długość
54
Materiał do cięcia
HSS-E
Kąt pogłębienia (°)
90
Średnica pogłębiacza (mm)
12.4 - 12.4
Coating
TiAlN
Type
C
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Średnica wału (mm)
8
Długość
54
Materiał do cięcia
HSS-E
Kąt pogłębienia (°)
90
Średnica pogłębiacza (mm)
12.4 - 12.4
Coating
TiAlN
Type
C
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
DIN
335-C
Numery artykułów
Numer artykułu
U6333.124.001
EAN
8715494638418
UBB
500500213318
UNSPSC
20102007