Narzynki
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
Gwintowanie
Narzynki
U1632.080.050
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
Fabory Narzynka sześciokątna DIN 382 HSS-G M 8X0,50
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Application: For cleaning and repairing damaged threads and for general use in awkward places.
Pełny opis
Numer artykułu
U1632.080.050
Konstrukcja
Narzynka sześciokątna
Wysokość
9
Typ gwintu
M.drob.
Rozmiar gwintu (metryczny)
8
Gwint podziałowy (mm)
0.5
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Konstrukcja
Narzynka sześciokątna
Wysokość
9
Typ gwintu
M.drob.
Rozmiar gwintu (metryczny)
8
Gwint podziałowy (mm)
0.5
Materiał do cięcia
Inny
Marka
Fabory
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
For cleaning and repairing damaged threads and for general use in awkward places.For general use in non abrasive material up to 800N/mm², unalloyed and low alloyed steel.
Numery artykułów
Numer artykułu
U1632.080.050
UBB
240203261534
UNSPSC
27110000