text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Fabory Hexagon Die Nut M26 x 1 MF HSS 50 x 16mm


Numer artykułu U1632.260.100
Design Die nut
Height 16
Thread type MF
Thread size (metric) 26
Pitch thread (mm) 1
Cutting material Other
Brand Fabory
Pakowane po 1

Specyfikacje

Design Die nut
Height 16
Thread type MF
Thread size (metric) 26
Pitch thread (mm) 1
Cutting material Other
Brand Fabory
Weight per piece (g) 145
Commodity code 8207403000
Type Hexagon Die Nut

Numery artykułów

Numer artykułu U1632.260.100
UBB 240203265915
UNSPSC 27110000
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.