Tools
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
Gwintowanie
Narzynki
U1011.080.075
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
Fabory Narzynka Left DIN 223 HSS M 8X0,75 Left
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
for general use non abrasive material up to 800 N/mm² unalloyed and low alloyed steel
Pełny opis
Numer artykułu
U1011.080.075
Konstrukcja
Matryca do gwintowania
Średnica zewnętrzna (mm)
25
Wysokość
9
Typ gwintu
M.drob.
Rozmiar gwintu (metryczny)
8
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Konstrukcja
Matryca do gwintowania
Średnica zewnętrzna (mm)
25
Wysokość
9
Typ gwintu
M.drob.
Rozmiar gwintu (metryczny)
8
Gwint podziałowy (mm)
0.75
Materiał do cięcia
HSS
Kierunek cięcia
Lewy (LH)
Marka
Fabory
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
For general use in non abrasive material up to 800N/mm², unalloyed and low alloyed steel.
Numery artykułów
Numer artykułu
U1011.080.075
UBB
240203302056
UNSPSC
27110000