Tools
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
Gwintowanie
Narzynki
U1011.120.125
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
Fabory Narzynka Left DIN 223 HSS M 12X1,25 Left
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
for general use non abrasive material up to 800 N/mm² unalloyed and low alloyed steel
Pełny opis
Numer artykułu
U1011.120.125
Konstrukcja
Matryca do gwintowania
Średnica zewnętrzna (mm)
38
Wysokość
10
Typ gwintu
M.drob.
Rozmiar gwintu (metryczny)
12
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Konstrukcja
Matryca do gwintowania
Średnica zewnętrzna (mm)
38
Wysokość
10
Typ gwintu
M.drob.
Rozmiar gwintu (metryczny)
12
Gwint podziałowy (mm)
1.25
Materiał do cięcia
HSS
Kierunek cięcia
Lewy (LH)
Marka
Fabory
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
For general use in non abrasive material up to 800N/mm², unalloyed and low alloyed steel.
Numery artykułów
Numer artykułu
U1011.120.125
UBB
240203302544
UNSPSC
27110000