text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Narzynka Left DIN 223 HSS-G M 33 Left


Artikelnummer U1007.330.001
Konstrukcja Matryca do gwintowania
Średnica zewnętrzna (mm) 65
Wysokość 25
Typ gwintu Metryczny
Rozmiar gwintu (metryczny) 33
Gwint podziałowy (mm) 3.5
Materiał do cięcia Inny
Verpakt per 1

Specificaties

Konstrukcja Matryca do gwintowania
Średnica zewnętrzna (mm) 65
Wysokość 25
Typ gwintu Metryczny
Rozmiar gwintu (metryczny) 33
Gwint podziałowy (mm) 3.5
Materiał do cięcia Inny
Kierunek cięcia Lewy (LH)
Marka Fabory
Waga na sztukę (g) 330
Kod towaru 8207403000
Type Round Die

Artikelnummers

Artikelnummer U1007.330.001
UBB 240203301223
UNSPSC 27110000
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.