text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Narzynka Left DIN 223 HSS-G M 14 Left


for general use non abrasive material up to 800 N/mm² unalloyed and low alloyed steel

Numer artykułu U1007.140.001
Konstrukcja Matryca do gwintowania
Średnica zewnętrzna (mm) 38
Wysokość 14
Typ gwintu Metryczny
Rozmiar gwintu (metryczny) 14
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Matryca do gwintowania
Średnica zewnętrzna (mm) 38
Wysokość 14
Typ gwintu Metryczny
Rozmiar gwintu (metryczny) 14
Gwint podziałowy (mm) 2
Materiał do cięcia Inny
Kierunek cięcia Lewy (LH)
Marka Fabory

Opis

For general use in non abrasive material up to 800N/mm², unalloyed and low alloyed steel.

Numery artykułów

Numer artykułu U1007.140.001
UBB 240203300498
UNSPSC 27110000
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.