Narzynki
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
Gwintowanie
Narzynki
U1075.508.001
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
Fabory Narzynka HSS-G 2.IN.
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
U1075.508.001
Konstrukcja
Matryca do gwintowania
Średnica zewnętrzna (mm)
105
Wysokość
28
Typ gwintu
NPT
Liczba zębów na cal
11.5
Materiał do cięcia
Inny
Rozmiar gwintu (cale)
2 inch
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Konstrukcja
Matryca do gwintowania
Średnica zewnętrzna (mm)
105
Wysokość
28
Typ gwintu
NPT
Liczba zębów na cal
11.5
Materiał do cięcia
Inny
Rozmiar gwintu (cale)
2 inch
Marka
Fabory
Waga na sztukę (g)
1150
Type
Round Die
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
U1075.508.001
UBB
240202508661
UNSPSC
27110000