Narzynki
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
Gwintowanie
Narzynki
U1105.285.001
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
Fabory Narzynka DIN 5158 HSS-G 1.1/8
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
for general use non abrasive material up to 800 N/mm² unalloyed and low alloyed steel
Pełny opis
Numer artykułu
U1105.285.001
Konstrukcja
Matryca do gwintowania
Średnica zewnętrzna (mm)
75
Wysokość
20
Typ gwintu
BSPF
Liczba zębów na cal
11
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Konstrukcja
Matryca do gwintowania
Średnica zewnętrzna (mm)
75
Wysokość
20
Typ gwintu
BSPF
Liczba zębów na cal
11
Materiał do cięcia
Inny
Rozmiar gwintu (cale)
1 1/8 cala
Marka
Fabory
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
For general use in non abrasive material up to 800N/mm², unalloyed and low alloyed steel.
Numery artykułów
Numer artykułu
U1105.285.001
UBB
240202512945
UNSPSC
27110000