text.skipToContent text.skipToNavigation
Z przyczyn niezależnych od nas wysyłka zamówień jest obecnie opóźniona. Pracujemy nad jak najszybszym rozwiązaniem sytuacji. Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

Fabory Narzynka DIN 223 HSS M 12X1,25


Numer artykułu U1120.120.125
Konstrukcja Matryca do gwintowania
Średnica zewnętrzna (mm) 38
Wysokość 10
Typ gwintu M.drob.
Rozmiar gwintu (metryczny) 12
Gwint podziałowy (mm) 1.25
Materiał do cięcia HSS
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Matryca do gwintowania
Średnica zewnętrzna (mm) 38
Wysokość 10
Typ gwintu M.drob.
Rozmiar gwintu (metryczny) 12
Gwint podziałowy (mm) 1.25
Materiał do cięcia HSS
Marka Fabory
Waga na sztukę (g) 70
Type Round Die

Numery artykułów

Numer artykułu U1120.120.125
UBB 240203296605
UNSPSC 27110000
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.