text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Narzynka DIN 223 HSS-G NR. 6


for general use non abrasive material up to 800 N/mm² unalloyed and low alloyed steel

Numer artykułu U1037.035.001
Konstrukcja Matryca do gwintowania
Średnica zewnętrzna (mm) 20
Wysokość 5
Typ gwintu UNF
Liczba zębów na cal 40
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Matryca do gwintowania
Średnica zewnętrzna (mm) 20
Wysokość 5
Typ gwintu UNF
Liczba zębów na cal 40
Materiał do cięcia Inny
Rozmiar gwintu (cale) Inny
Marka Fabory
Waga na sztukę (g) 9
Type Round Die

Opis

for general use non abrasive material up to 800 N/mm² unalloyed and low alloyed steel

Numery artykułów

Numer artykułu U1037.035.001
UBB 240202505774
UNSPSC 27110000
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.