Tools
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
Gwintowanie
Narzynki
U1005.055.001
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
Fabory Narzynka DIN 223 HSS-G M 5,5
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
for general use non abrasive material up to 800 N/mm² unalloyed and low alloyed steel
Pełny opis
Numer artykułu
U1005.055.001
Konstrukcja
Matryca do gwintowania
Średnica zewnętrzna (mm)
20
Wysokość
7
Typ gwintu
Metryczny
Rozmiar gwintu (metryczny)
5.5
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Konstrukcja
Matryca do gwintowania
Średnica zewnętrzna (mm)
20
Wysokość
7
Typ gwintu
Metryczny
Rozmiar gwintu (metryczny)
5.5
Gwint podziałowy (mm)
0.9
Materiał do cięcia
Inny
Marka
Fabory
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
For general use in non abrasive material up to 800N/mm², unalloyed and low alloyed steel.
Numery artykułów
Numer artykułu
U1005.055.001
EAN
8715494450751
UBB
240202489516
UNSPSC
27110000