Tools
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
Gwintowanie
Narzynki
U1009.320.300
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
Fabory Narzynka DIN 223 HSS-G M 32X3,00
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
for general use non abrasive material up to 800 N/mm² unalloyed and low alloyed steel
Pełny opis
Numer artykułu
U1009.320.300
Konstrukcja
Matryca do gwintowania
Średnica zewnętrzna (mm)
65
Wysokość
25
Typ gwintu
M.drob.
Rozmiar gwintu (metryczny)
32
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Konstrukcja
Matryca do gwintowania
Średnica zewnętrzna (mm)
65
Wysokość
25
Typ gwintu
M.drob.
Rozmiar gwintu (metryczny)
32
Gwint podziałowy (mm)
3
Materiał do cięcia
Inny
Marka
Fabory
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
For general use in non abrasive material up to 800N/mm², unalloyed and low alloyed steel.
Numery artykułów
Numer artykułu
U1009.320.300
UBB
240202499184
UNSPSC
27110000