text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Narzynka DIN 223 HSS-G M 18X1,25


For general use in non abrasive material up to 800N/mm², unalloyed and low alloyed steel.

Objednací číslo U1009.180.125
Konstrukcja Matryca do gwintowania
Średnica zewnętrzna (mm) 45
Wysokość 14
Typ gwintu M.drob.
Rozmiar gwintu (metryczny) 18
Baleno po 1

Specifikace

Konstrukcja Matryca do gwintowania
Średnica zewnętrzna (mm) 45
Wysokość 14
Typ gwintu M.drob.
Rozmiar gwintu (metryczny) 18
Gwint podziałowy (mm) 1.25
Materiał do cięcia Inny
Marka Fabory

Popis

For general use in non abrasive material up to 800N/mm², unalloyed and low alloyed steel.

Čísla materiálu

Objednací číslo U1009.180.125
UBB 240202495539
UNSPSC 27110000
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.