text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! Szanowni Klienci, uprzejmie informujemy, że w grudniu zespół Fabory będzie realizował zamówienia do 20.12 br. W dniach 23-31.12 nasza firma będzie miała przerwę świąteczną.

Fabory Narzynka DIN 223 HSS-G M 1,1


for general use non abrasive material up to 800 N/mm² unalloyed and low alloyed steel

Numer artykułu U1005.011.001
Konstrukcja Matryca do gwintowania
Średnica zewnętrzna (mm) 16
Wysokość 5
Typ gwintu Metryczny
Rozmiar gwintu (metryczny) 1.1
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Matryca do gwintowania
Średnica zewnętrzna (mm) 16
Wysokość 5
Typ gwintu Metryczny
Rozmiar gwintu (metryczny) 1.1
Gwint podziałowy (mm) 0.25
Materiał do cięcia Inny
Marka Fabory

Opis

For general use in non abrasive material up to 800N/mm², unalloyed and low alloyed steel.

Numery artykułów

Numer artykułu U1005.011.001
UBB 240202478881
UNSPSC 27110000
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.