Tools
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
Gwintowanie
Narzynki
U1087.056.001
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
Fabory Narzynka DIN 223 HSS-G 7/32
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
for general use non abrasive material up to 800 N/mm² unalloyed and low alloyed steel
Pełny opis
Numer artykułu
U1087.056.001
Konstrukcja
Matryca do gwintowania
Średnica zewnętrzna (mm)
20
Wysokość
7
Typ gwintu
BSW
Liczba zębów na cal
24
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Konstrukcja
Matryca do gwintowania
Średnica zewnętrzna (mm)
20
Wysokość
7
Typ gwintu
BSW
Liczba zębów na cal
24
Materiał do cięcia
Inny
Rozmiar gwintu (cale)
Inny
Marka
Fabory
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
For general use in non abrasive material up to 800N/mm², unalloyed and low alloyed steel.
Numery artykułów
Numer artykułu
U1087.056.001
UBB
240202509164
UNSPSC
27110000