text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Fabory Narzynka DIN 223 HSS-E M 12


For abrasive material up to 1200 N/mm², INOX (stainless steel) and general use.Benefit:- high cutting ability and reduction of torque- uninterrupted swarf flow in direction of feed- prevents jaming of swarf

Numer artykułu U1115.120.001
Konstrukcja Matryca do gwintowania
Średnica zewnętrzna (mm) 38
Wysokość 14
Typ gwintu Metryczny
Rozmiar gwintu (metryczny) 12
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Matryca do gwintowania
Średnica zewnętrzna (mm) 38
Wysokość 14
Typ gwintu Metryczny
Rozmiar gwintu (metryczny) 12
Gwint podziałowy (mm) 1.75
Materiał do cięcia HSS-E
Marka Fabory

Opis

For abrasive material up to 1200 N/mm², INOX (stainless steel) and general use.Benefit:- high cutting ability and reduction of torque- uninterrupted swarf flow in direction of feed- prevents jaming of swarf

Numery artykułów

Numer artykułu U1115.120.001
UBB 240203295128
UNSPSC 27110000
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.