text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Gwintownik ręczny 3 Finisher DIN 352 HSS-G M 7


Artikelnummer U0603.070.001
Konstrukcja Gwintowniki ręczne
Długość gwintu (mm) 19
Całkowita długość (mm) 50
Średnica wału (mm) 6
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 19
Gwint podziałowy (mm) 1
Verpakt per 1

Specificaties

Konstrukcja Gwintowniki ręczne
Długość gwintu (mm) 19
Całkowita długość (mm) 50
Średnica wału (mm) 6
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 19
Gwint podziałowy (mm) 1
Rozmiar gwintu 7
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych Tak
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Materiał do cięcia Inny
Z kanałem chłodzącym Nie
Identyfikacja kolorowego pierścienia Nic
Kwadrat klucza (mm) 4.9
Gwint lewoskrętny Nie
Marka Fabory
Waga na sztukę (g) 3
Type Hand Tap

Artikelnummers

Artikelnummer U0603.070.001
UBB 240203320298
UNSPSC 23241615
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.