text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Gwintownik ręczny 3 Finisher DIN 352 HSS-G M 36


Artikelnummer U0603.360.001
Konstrukcja Gwintowniki ręczne
Długość gwintu (mm) 63
Całkowita długość (mm) 150
Średnica wału (mm) 28
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 63
Gwint podziałowy (mm) 4
Verpakt per 1

Specificaties

Konstrukcja Gwintowniki ręczne
Długość gwintu (mm) 63
Całkowita długość (mm) 150
Średnica wału (mm) 28
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 63
Gwint podziałowy (mm) 4
Rozmiar gwintu 36
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych Tak
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Materiał do cięcia Inny
Z kanałem chłodzącym Nie
Identyfikacja kolorowego pierścienia Nic
Kwadrat klucza (mm) 22
Gwint lewoskrętny Nie
Marka Fabory
Waga na sztukę (g) 250
Kod towaru 8207401000
Type Hand Tap

Artikelnummers

Artikelnummer U0603.360.001
UBB 240203321361
UNSPSC 23241615
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.