text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Gwintownik ręczny 3 Finisher DIN 352 HSS-G M 3,5


Artículo No. U0603.035.001
Konstrukcja Gwintowniki ręczne
Długość gwintu (mm) 12
Całkowita długość (mm) 45
Średnica wału (mm) 4
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 12
Gwint podziałowy (mm) 0.6
Embalado por 1

Especificaciones

Konstrukcja Gwintowniki ręczne
Długość gwintu (mm) 12
Całkowita długość (mm) 45
Średnica wału (mm) 4
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 12
Gwint podziałowy (mm) 0.6
Rozmiar gwintu 3.5
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych Tak
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Materiał do cięcia Inny
Z kanałem chłodzącym Nie
Identyfikacja kolorowego pierścienia Nic
Kwadrat klucza (mm) 3
Gwint lewoskrętny Nie
Marka Fabory
Waga na sztukę (g) 1
Kod towaru 8207401000
Type Hand Tap

Números de artículo

Artículo No. U0603.035.001
UBB 240203319977
UNSPSC 23241615
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.