Gwintowniki ręczne
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
Gwintowanie
Gwintowniki ręczne
U0603.240.001
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
Fabory Gwintownik ręczny 3 Finisher DIN 352 HSS-G M 24
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
U0603.240.001
Konstrukcja
Gwintowniki ręczne
Długość gwintu (mm)
50
Całkowita długość (mm)
110
Średnica wału (mm)
18
Typ gwintu
Metryczny
Długość cięcia (mm)
50
Gwint podziałowy (mm)
3
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Konstrukcja
Gwintowniki ręczne
Długość gwintu (mm)
50
Całkowita długość (mm)
110
Średnica wału (mm)
18
Typ gwintu
Metryczny
Długość cięcia (mm)
50
Gwint podziałowy (mm)
3
Rozmiar gwintu
24
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych
Tak
Odpowiednie dla stali nierdzewnej
Nie
Materiał do cięcia
Inny
Z kanałem chłodzącym
Nie
Identyfikacja kolorowego pierścienia
Nic
Kwadrat klucza (mm)
14.5
Gwint lewoskrętny
Nie
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
U0603.240.001
UBB
240203320942
UNSPSC
23241615