Gwintowniki ręczne
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
Gwintowanie
Gwintowniki ręczne
U0603.025.001
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
Fabory Gwintownik ręczny 3 Finisher DIN 352 HSS-G M 2,5
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
U0603.025.001
Konstrukcja
Gwintowniki ręczne
Długość gwintu (mm)
9
Całkowita długość (mm)
40
Średnica wału (mm)
2.8
Typ gwintu
Metryczny
Długość cięcia (mm)
9
Gwint podziałowy (mm)
0.45
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Konstrukcja
Gwintowniki ręczne
Długość gwintu (mm)
9
Całkowita długość (mm)
40
Średnica wału (mm)
2.8
Typ gwintu
Metryczny
Długość cięcia (mm)
9
Gwint podziałowy (mm)
0.45
Rozmiar gwintu
2.5
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych
Tak
Odpowiednie dla stali nierdzewnej
Nie
Materiał do cięcia
Inny
Z kanałem chłodzącym
Nie
Identyfikacja kolorowego pierścienia
Nic
Kwadrat klucza (mm)
2.1
Gwint lewoskrętny
Nie
Marka
Fabory
Waga na sztukę (g)
0.033
Type
Finisher Hand Tap
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
U0603.025.001
UBB
240203319639
UNSPSC
23241615