text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Gwintownik ręczny 3 Finisher DIN 352 HSS-G M 10


for general use non abrasive material up to 900 N/mm² unalloyed and low alloyed steel for through and blind holes for thread cutting by hand

Numer artykułu U0603.100.001
Konstrukcja Gwintowniki ręczne
Długość gwintu (mm) 24
Całkowita długość (mm) 70
Średnica wału (mm) 7
Typ gwintu Metryczny
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintowniki ręczne
Długość gwintu (mm) 24
Całkowita długość (mm) 70
Średnica wału (mm) 7
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 24
Gwint podziałowy (mm) 1.5
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych Tak
Materiał do cięcia Inny
Kwadrat klucza (mm) 5.5
Marka Fabory

Opis

Finisher, 2-3 Threads Lead. For general use in non abrasive material up to 900N/mm², unalloyed and low alloyed steel.For thread cutting by hand.

Numery artykułów

Numer artykułu U0603.100.001
UBB 240202464436
UNSPSC 23241615
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.