text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

Fabory Gwintownik ręczny 2 Intermediate  DIN 352 HSS-G M 52


Numer artykułu U0602.520.001
Konstrukcja Gwintowniki ręczne
Długość gwintu (mm) 75
Całkowita długość (mm) 180
Średnica wału (mm) 40
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 75
Gwint podziałowy (mm) 5
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintowniki ręczne
Długość gwintu (mm) 75
Całkowita długość (mm) 180
Średnica wału (mm) 40
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 75
Gwint podziałowy (mm) 5
Rozmiar gwintu 52
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych Tak
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Materiał do cięcia Inny
Z kanałem chłodzącym Nie
Identyfikacja kolorowego pierścienia Nic
Kwadrat klucza (mm) 32
Gwint lewoskrętny Nie
Marka Fabory
Waga na sztukę (g) 600
Kod towaru 8207401000
Type Hand Tap

Numery artykułów

Numer artykułu U0602.520.001
UBB 240203318151
UNSPSC 23241615
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.