text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Gwintownik ręczny 2 Intermediate  DIN 352 HSS-G M 42


Numer artykułu U0602.420.001
Konstrukcja Gwintowniki ręczne
Długość gwintu (mm) 63
Całkowita długość (mm) 150
Średnica wału (mm) 32
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 63
Gwint podziałowy (mm) 4.5
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintowniki ręczne
Długość gwintu (mm) 63
Całkowita długość (mm) 150
Średnica wału (mm) 32
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 63
Gwint podziałowy (mm) 4.5
Rozmiar gwintu 42
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych Tak
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Materiał do cięcia Inny
Z kanałem chłodzącym Nie
Identyfikacja kolorowego pierścienia Nic
Kwadrat klucza (mm) 24
Gwint lewoskrętny Nie
Marka Fabory
Waga na sztukę (g) 350
Type Hand Tap

Numery artykułów

Numer artykułu U0602.420.001
UBB 240203317815
UNSPSC 23241615
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.