text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Gwintownik ręczny 2 Intermediate  DIN 352 HSS-G M 3,5


Numer artykułu U0602.035.001
Konstrukcja Gwintowniki ręczne
Długość gwintu (mm) 12
Całkowita długość (mm) 45
Średnica wału (mm) 4
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 12
Gwint podziałowy (mm) 0.6
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintowniki ręczne
Długość gwintu (mm) 12
Całkowita długość (mm) 45
Średnica wału (mm) 4
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 12
Gwint podziałowy (mm) 0.6
Rozmiar gwintu 3.5
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych Tak
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Materiał do cięcia Inny
Z kanałem chłodzącym Nie
Identyfikacja kolorowego pierścienia Nic
Kwadrat klucza (mm) 3.4
Gwint lewoskrętny Nie
Marka Fabory
Waga na sztukę (g) 1
Type Hand Tap

Numery artykułów

Numer artykułu U0602.035.001
UBB 240203315835
UNSPSC 23241615
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.