Gwintowniki ręczne
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
Gwintowanie
Gwintowniki ręczne
U0602.120.001
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
Fabory Gwintownik ręczny 2 Intermediate DIN 352 HSS-G M 12
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
U0602.120.001
Konstrukcja
Gwintowniki ręczne
Długość gwintu (mm)
29
Całkowita długość (mm)
75
Średnica wału (mm)
9
Typ gwintu
Metryczny
Długość cięcia (mm)
29
Gwint podziałowy (mm)
1.75
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Konstrukcja
Gwintowniki ręczne
Długość gwintu (mm)
29
Całkowita długość (mm)
75
Średnica wału (mm)
9
Typ gwintu
Metryczny
Długość cięcia (mm)
29
Gwint podziałowy (mm)
1.75
Rozmiar gwintu
12
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych
Tak
Odpowiednie dla stali nierdzewnej
Nie
Materiał do cięcia
Inny
Z kanałem chłodzącym
Nie
Identyfikacja kolorowego pierścienia
Nic
Kwadrat klucza (mm)
9
Gwint lewoskrętny
Nie
Marka
Fabory
Waga na sztukę (g)
11
Type
Intermediate Hand Tap
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
U0602.120.001
UBB
240203316742
UNSPSC
23241615