text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Gwintownik ręczny 2 Intermediate  DIN 352 HSS-G M 1,4


Položka č. U0602.014.001
Konstrukcja Gwintowniki ręczne
Długość gwintu (mm) 7
Całkowita długość (mm) 32
Średnica wału (mm) 2.5
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 7
Gwint podziałowy (mm) 0.25
Ambalat la 1

technické údaje

Konstrukcja Gwintowniki ręczne
Długość gwintu (mm) 7
Całkowita długość (mm) 32
Średnica wału (mm) 2.5
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 7
Gwint podziałowy (mm) 0.25
Rozmiar gwintu 1.4
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych Tak
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Materiał do cięcia Inny
Z kanałem chłodzącym Nie
Identyfikacja kolorowego pierścienia Nic
Kwadrat klucza (mm) 2.1
Gwint lewoskrętny Nie
Marka Fabory
Waga na sztukę (g) 0.033
Kod towaru 8207401000
Type Hand Tap

Čísla materiálu

Položka č. U0602.014.001
UBB 240203315009
UNSPSC 23241615
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.