text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Gwintownik ręczny 1 Rougher DIN 352 HSS-G M 9


Numer artykułu U0601.090.001
Konstrukcja Gwintowniki ręczne
Długość gwintu (mm) 22
Całkowita długość (mm) 63
Średnica wału (mm) 7
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 22
Gwint podziałowy (mm) 1.25
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintowniki ręczne
Długość gwintu (mm) 22
Całkowita długość (mm) 63
Średnica wału (mm) 7
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 22
Gwint podziałowy (mm) 1.25
Rozmiar gwintu 9
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych Tak
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Materiał do cięcia Inny
Z kanałem chłodzącym Nie
Identyfikacja kolorowego pierścienia Nic
Kwadrat klucza (mm) 5.5
Gwint lewoskrętny Nie
Marka Fabory
Waga na sztukę (g) 6
Type Hand Tap

Numery artykułów

Numer artykułu U0601.090.001
UBB 240203312782
UNSPSC 23241615
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.