Gwintowniki ręczne
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
Gwintowanie
Gwintowniki ręczne
U0601.035.001
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
Fabory Gwintownik ręczny 1 Rougher DIN 352 HSS-G M 3,5
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
U0601.035.001
Konstrukcja
Gwintowniki ręczne
Długość gwintu (mm)
12
Całkowita długość (mm)
45
Średnica wału (mm)
4
Typ gwintu
Metryczny
Długość cięcia (mm)
12
Gwint podziałowy (mm)
0.6
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Konstrukcja
Gwintowniki ręczne
Długość gwintu (mm)
12
Całkowita długość (mm)
45
Średnica wału (mm)
4
Typ gwintu
Metryczny
Długość cięcia (mm)
12
Gwint podziałowy (mm)
0.6
Rozmiar gwintu
3.5
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych
Tak
Odpowiednie dla stali nierdzewnej
Nie
Materiał do cięcia
Inny
Z kanałem chłodzącym
Nie
Identyfikacja kolorowego pierścienia
Nic
Kwadrat klucza (mm)
3
Gwint lewoskrętny
Nie
Marka
Fabory
Waga na sztukę (g)
500
Type
Hand Tap
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
U0601.035.001
UBB
240203312113
UNSPSC
23241615