text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Gwintownik ręczny 1 Rougher DIN 352 HSS-G M 27


Numer artykułu U0601.270.001
Konstrukcja Gwintowniki ręczne
Długość gwintu (mm) 50
Całkowita długość (mm) 110
Średnica wału (mm) 20
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 50
Gwint podziałowy (mm) 3
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintowniki ręczne
Długość gwintu (mm) 50
Całkowita długość (mm) 110
Średnica wału (mm) 20
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 50
Gwint podziałowy (mm) 3
Rozmiar gwintu 27
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych Tak
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Materiał do cięcia Inny
Z kanałem chłodzącym Nie
Identyfikacja kolorowego pierścienia Nic
Kwadrat klucza (mm) 16
Gwint lewoskrętny Nie
Marka Fabory
Waga na sztukę (g) 87
Type Hand Tap

Numery artykułów

Numer artykułu U0601.270.001
UBB 240203313517
UNSPSC 23241615
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.