Gwintowniki ręczne
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
Gwintowanie
Gwintowniki ręczne
U0601
U0601.010.001
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
Fabory Gwintownik ręczny 1 Rougher DIN 352 HSS-G M 1
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Konstrukcja
Gwintowniki ręczne
Długość gwintu (mm)
5.5
Całkowita długość (mm)
32
Średnica wału (mm)
2.5
Typ gwintu
Metryczny
Długość cięcia (mm)
5.5
Gwint podziałowy (mm)
0.25
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Warianty produktu
Pliki do pobrania
Produkty powiązane
Specyfikacje
Konstrukcja
Gwintowniki ręczne
Długość gwintu (mm)
5.5
Całkowita długość (mm)
32
Średnica wału (mm)
2.5
Typ gwintu
Metryczny
Długość cięcia (mm)
5.5
Gwint podziałowy (mm)
0.25
Rozmiar gwintu
1
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych
Tak
Odpowiednie dla stali nierdzewnej
Nie
Materiał do cięcia
Inny
Z kanałem chłodzącym
Nie
Identyfikacja kolorowego pierścienia
Nic
Kwadrat klucza (mm)
2.1
Gwint lewoskrętny
Nie
Marka
Fabory
Waga na sztukę (g)
0.033
Kod towaru
Widok
Type
Rougher Hand Tap
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
U0601.010.001
UBB
240203310885
UNSPSC
23241615
Pobierz jako PDF
Drukuj
Dla tego produktu nie ma dokumentów do pobrania
Ilość produktów ({0})
Pokaż wszystkie warianty
Numer artykułu
Twój kod artykułu
Specyfikacja
Stan magazynowy
Cena netto po rabacie
Cena za
Ilość
 
Stan magazynowy
Cena netto po rabacie
Zapisz się
Poprzedni
Dla wybranego filtra nie znaleziono żadnego wyniku
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.
Moje katalogi
Domyślny
Przejdź do moich katalogów
Kontynuuj zamawianie