text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Gwintownik maszynowy Short N/A HSS-G 1/8


Numer artykułu U0660.031.001
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 19
Całkowita długość (mm) 65
Średnica wału (mm) 7
Typ gwintu NPT
Długość cięcia (mm) 19
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 19
Całkowita długość (mm) 65
Średnica wału (mm) 7
Typ gwintu NPT
Długość cięcia (mm) 19
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych Tak
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Materiał do cięcia Inny
Gwint na cal 27
Z kanałem chłodzącym Nie
Identyfikacja kolorowego pierścienia Nic
Kwadrat klucza (mm) 5.5
Gwint lewoskrętny Nie
Rozmiar gwintu (cale) 1/8 cala
Marka Fabory
Waga na sztukę (g) 4.06
Type Machine Tap

Numery artykułów

Numer artykułu U0660.031.001
UBB 240202482826
UNSPSC 23241615
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.