text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Gwintownik maszynowy Short N/A HSS-G 1/4


Numer artykułu U0660.063.001
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 25
Całkowita długość (mm) 70
Średnica wału (mm) 11
Typ gwintu NPT
Długość cięcia (mm) 25
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 25
Całkowita długość (mm) 70
Średnica wału (mm) 11
Typ gwintu NPT
Długość cięcia (mm) 25
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych Tak
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Materiał do cięcia Inny
Gwint na cal 18
Z kanałem chłodzącym Nie
Identyfikacja kolorowego pierścienia Nic
Kwadrat klucza (mm) 9
Gwint lewoskrętny Nie
Rozmiar gwintu (cale) 1/4 cala
Marka Fabory
Waga na sztukę (g) 4.71
Type Machine Tap

Numery artykułów

Numer artykułu U0660.063.001
UBB 240202482909
UNSPSC 23241615
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.