text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

Fabory Gwintownik maszynowy Short N/A HSS-G 1/2


Numer artykułu U0660.127.001
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 31
Całkowita długość (mm) 80
Średnica wału (mm) 16
Typ gwintu NPT
Długość cięcia (mm) 31
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 31
Całkowita długość (mm) 80
Średnica wału (mm) 16
Typ gwintu NPT
Długość cięcia (mm) 31
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych Tak
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Materiał do cięcia Inny
Gwint na cal 14
Z kanałem chłodzącym Nie
Identyfikacja kolorowego pierścienia Nic
Kwadrat klucza (mm) 12
Gwint lewoskrętny Nie
Rozmiar gwintu (cale) 1/2 cala
Marka Fabory
Waga na sztukę (g) 6.01
Kod towaru 8207401000
Type Machine Tap

Numery artykułów

Numer artykułu U0660.127.001
UBB 240202483162
UNSPSC 23241615
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.