27-03-2012
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
Gwintowanie
Gwintowniki maszynowe
U0742.060.001
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
Fabory Machine Tap M6x1 Metric ISO 529B HSS-E 66mm
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
.
Pełny opis
Numer artykułu
U0742.060.001
Design
Machine tap
Thread length (mm)
19
Total length (mm)
66
Shaft diameter (mm)
6.3
Thread type
Metric
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Design
Machine tap
Thread length (mm)
19
Total length (mm)
66
Shaft diameter (mm)
6.3
Thread type
Metric
Cutting length (mm)
19
Pitch thread (mm)
1
Thread size
6
Suitable for blind holes
No
Suitable for stainless steel
No
Cutting material
HSS-E
With cooling channel
No
Colour ring identification
None
Key square (mm)
5
Left-handed thread
No
Brand
Fabory
Weight per piece (g)
1
Type
Machine Tap
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
U0742.060.001
EAN
8715494178952
UBB
240203239787
UNSPSC
23241615