text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Fabory Gwintownik maszynowy Short ISO 529 N/A HSS-G M 4


Numer artykułu U0742.040.001
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 13
Całkowita długość (mm) 53
Średnica wału (mm) 4
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 13
Gwint podziałowy (mm) 0.7
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 13
Całkowita długość (mm) 53
Średnica wału (mm) 4
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 13
Gwint podziałowy (mm) 0.7
Rozmiar gwintu 4
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych Nie
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Materiał do cięcia HSS-E
Z kanałem chłodzącym Nie
Identyfikacja kolorowego pierścienia Nic
Kwadrat klucza (mm) 3.15
Gwint lewoskrętny Nie
Marka Fabory
Waga na sztukę (g) 1
Kod towaru 8207401000
Type Machine Tap

Numery artykułów

Numer artykułu U0742.040.001
EAN 8715494178938
UBB 240203239522
UNSPSC 23241615
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.