Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
Gwintowanie
Gwintowniki maszynowe
U0760.200.001
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
Fabory Gwintownik maszynowy Short ISO 529 N/A HSS-G M 20
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
U0760.200.001
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
37
Całkowita długość (mm)
112
Średnica wału (mm)
14
Typ gwintu
Metryczny
Długość cięcia (mm)
37
Gwint podziałowy (mm)
2.5
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
37
Całkowita długość (mm)
112
Średnica wału (mm)
14
Typ gwintu
Metryczny
Długość cięcia (mm)
37
Gwint podziałowy (mm)
2.5
Rozmiar gwintu
20
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych
Nie
Odpowiednie dla stali nierdzewnej
Nie
Materiał do cięcia
Inny
Z kanałem chłodzącym
Nie
Identyfikacja kolorowego pierścienia
Nic
Kwadrat klucza (mm)
11.2
Gwint lewoskrętny
Nie
Marka
Fabory
Waga na sztukę (g)
100
Type
Machine Tap
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
U0760.200.001
UBB
240203257672
UNSPSC
23241615