text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Gwintownik maszynowy Short ISO 529 N/A HSS-G M 18


Numer artykułu U0760.180.001
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 37
Całkowita długość (mm) 112
Średnica wału (mm) 14
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 37
Gwint podziałowy (mm) 2.5
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 37
Całkowita długość (mm) 112
Średnica wału (mm) 14
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 37
Gwint podziałowy (mm) 2.5
Rozmiar gwintu 18
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych Nie
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Materiał do cięcia Inny
Z kanałem chłodzącym Nie
Identyfikacja kolorowego pierścienia Nic
Kwadrat klucza (mm) 11.2
Gwint lewoskrętny Nie
Marka Fabory
Waga na sztukę (g) 34
Type Machine Tap

Numery artykułów

Numer artykułu U0760.180.001
UBB 240203257599
UNSPSC 23241615
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.