text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Fabory Machine Tap M18x2.5 Metric ISO 529B HSS-E 112mm


Numer artykułu U0742.180.001
Design Machine tap
Thread length (mm) 37
Total length (mm) 112
Shaft diameter (mm) 14
Thread type Metric
Cutting length (mm) 37
Pitch thread (mm) 2.5
Pakowane po 1

Specyfikacje

Design Machine tap
Thread length (mm) 37
Total length (mm) 112
Shaft diameter (mm) 14
Thread type Metric
Cutting length (mm) 37
Pitch thread (mm) 2.5
Thread size 18
Suitable for blind holes No
Suitable for stainless steel No
Cutting material HSS-E
With cooling channel No
Colour ring identification None
Key square (mm) 11.2
Left-handed thread No
Brand Fabory
Weight per piece (g) 0.7
Commodity code 8207401000
Type Machine Tap

Numery artykułów

Numer artykułu U0742.180.001
UBB 240203240595
UNSPSC 23241615
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.