text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Gwintownik maszynowy Short ISO 529 N/A HSS-G M 16

Objednací číslo U0742.160.001
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 32
Całkowita długość (mm) 102
Średnica wału (mm) 12.5
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 32
Gwint podziałowy (mm) 2

Specifikace

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 32
Całkowita długość (mm) 102
Średnica wału (mm) 12.5
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 32
Gwint podziałowy (mm) 2
Rozmiar gwintu 16
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych Nie
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Materiał do cięcia HSS-E
Z kanałem chłodzącym Nie
Identyfikacja kolorowego pierścienia Nic
Kwadrat klucza (mm) 10
Gwint lewoskrętny Nie
Marka Fabory
Waga na sztukę (g) 190
Kod towaru 8207401000
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo U0742.160.001
EAN 8715494179003
UBB 240203240421
UNSPSC 23241615
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.