Heku NV - 8797421568142
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
Gwintowanie
Gwintowniki maszynowe
U0700.060.001
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
Fabory Gwintownik maszynowy Short DIN 352 N/A HSS-E M 6
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
U0700.060.001
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
19
Całkowita długość (mm)
50
Średnica wału (mm)
6
Typ gwintu
Metryczny
Długość cięcia (mm)
19
Gwint podziałowy (mm)
1
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
19
Całkowita długość (mm)
50
Średnica wału (mm)
6
Typ gwintu
Metryczny
Długość cięcia (mm)
19
Gwint podziałowy (mm)
1
Rozmiar gwintu
6
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych
Nie
Odpowiednie dla stali nierdzewnej
Nie
Materiał do cięcia
HSS-E
Z kanałem chłodzącym
Nie
Identyfikacja kolorowego pierścienia
Nic
Kwadrat klucza (mm)
4.9
Gwint lewoskrętny
Nie
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
U0700.060.001
EAN
8715494188661
UBB
240202485308
UNSPSC
23241615