Boren
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
Gwintowanie
Gwintowniki maszynowe
U0700.200.001
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
Fabory Gwintownik maszynowy Short DIN 352 N/A HSS-E M 20
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
U0700.200.001
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
40
Całkowita długość (mm)
95
Średnica wału (mm)
16
Typ gwintu
Metryczny
Długość cięcia (mm)
40
Gwint podziałowy (mm)
2.5
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
40
Całkowita długość (mm)
95
Średnica wału (mm)
16
Typ gwintu
Metryczny
Długość cięcia (mm)
40
Gwint podziałowy (mm)
2.5
Rozmiar gwintu
20
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych
Nie
Odpowiednie dla stali nierdzewnej
Nie
Materiał do cięcia
HSS-E
Z kanałem chłodzącym
Nie
Identyfikacja kolorowego pierścienia
Nic
Kwadrat klucza (mm)
12
Gwint lewoskrętny
Nie
Marka
Fabory
Waga na sztukę (g)
130
Type
Machine Tap
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
U0700.200.001
EAN
8715494188722
UBB
240202486058
UNSPSC
23241615