text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Gwintownik maszynowy Short DIN 352 N/A HSS-E M 14


Cikkszám U0700.140.001
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 30
Całkowita długość (mm) 80
Średnica wału (mm) 11
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 30
Gwint podziałowy (mm) 2
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 30
Całkowita długość (mm) 80
Średnica wału (mm) 11
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 30
Gwint podziałowy (mm) 2
Rozmiar gwintu 14
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych Nie
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Materiał do cięcia HSS-E
Z kanałem chłodzącym Nie
Identyfikacja kolorowego pierścienia Nic
Kwadrat klucza (mm) 9
Gwint lewoskrętny Nie
Marka Fabory
Waga na sztukę (g) 60
Kod towaru 8207401000
Type Machine Tap

Cikkszámok

Cikkszám U0700.140.001
EAN 8715494188708
UBB 240202485712
UNSPSC 23241615
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.