text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Gwintownik maszynowy piloted N/A HSS-G Tr30X6


Numer artykułu U0928.300.006
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 185
Całkowita długość (mm) 290
Średnica wału (mm) 22
Typ gwintu Inny
Długość cięcia (mm) 185
Gwint podziałowy (mm) 6
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 185
Całkowita długość (mm) 290
Średnica wału (mm) 22
Typ gwintu Inny
Długość cięcia (mm) 185
Gwint podziałowy (mm) 6
Rozmiar gwintu 30
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych Nie
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Materiał do cięcia Inny
Z kanałem chłodzącym Nie
Identyfikacja kolorowego pierścienia Nic
Kwadrat klucza (mm) 18
Gwint lewoskrętny Nie
Marka Fabory
Waga na sztukę (g) 1000
Kod towaru 8207401000
Type Machine Tap

Numery artykułów

Numer artykułu U0928.300.006
UBB 240203299591
UNSPSC 23241615
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.