Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
Gwintowanie
Gwintowniki maszynowe
U0928.280.005
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
Fabory Gwintownik maszynowy piloted N/A HSS-G Tr28X5
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
U0928.280.005
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
170
Całkowita długość (mm)
265
Średnica wału (mm)
22
Typ gwintu
Inny
Długość cięcia (mm)
170
Gwint podziałowy (mm)
5
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
170
Całkowita długość (mm)
265
Średnica wału (mm)
22
Typ gwintu
Inny
Długość cięcia (mm)
170
Gwint podziałowy (mm)
5
Rozmiar gwintu
28
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych
Nie
Odpowiednie dla stali nierdzewnej
Nie
Materiał do cięcia
Inny
Z kanałem chłodzącym
Nie
Identyfikacja kolorowego pierścienia
Nic
Kwadrat klucza (mm)
18
Gwint lewoskrętny
Nie
Marka
Fabory
Waga na sztukę (g)
750
Type
Machine Tap
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
U0928.280.005
UBB
240203299427
UNSPSC
23241615